XE12120E2-110-00.0DM Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン 58068118

XE12120E2-110-00.0DM Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン 58068118
XE12120E2-110-00.0DM Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン 58068118

Xヘッド本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番489-2595
489-2595
489-4213
489-2653
491-1498
489-8909
490-9958
489-2563
489-5809
490-9953
489-8930
490-9869
489-5828
489-1061
489-0980
488-7806
491-1455
488-9467
489-0992
489-7407
488-7753
488-9459
489-7408
489-4218
489-5751
489-4202
489-1056
489-5742
488-9406
489-2562
489-2616
490-9854
489-2609
488-7755
489-5770
489-4237
489-7342
490-9893
489-4220
488-9507
489-8906
489-8970
488-9422
内容量1個注文コード58068118品番XE12120E2-110-00.0DM
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。

仕様CZCWS:E12トラスコ品番489-2595寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:12寸法LF(mm)25寸法OAL(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする