セコ・ツールズ・ジャパン
Xヘッド本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
490-9854
490-9854
490-9854
489-4213
489-2653
491-1498
489-8909
490-9958
489-2563
489-5809
490-9953
489-8930
490-9869
489-5828
489-1061
489-0980
488-7806
489-2595
491-1455
488-9467
489-0992
489-7407
488-7753
488-9459
489-7408
489-4218
489-5751
489-4202
489-1056
489-5742
488-9406
489-2562
489-2616
489-2609
488-7755
489-5770
489-4237
489-7342
490-9893
489-4220
488-9507
489-8906
489-8970
488-9422
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58068285
品番
XE16250J3-170-05.0S
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様
CZCWS:E16
トラスコ品番
490-9854
寸法(mm)
DCSFWS:15.4、DMM:25
寸法LF(mm)
54.9
寸法OAL(mm)
170