496 2.400 マシンリーマ レギュラ グーリング 58068520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)2.4
全長(mm)57
刃長(mm)14
内容量1本注文コード58068520品番496 2.400
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番232-9678材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.4刃径(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする