象印チェンブロック
ファンドリーフック 3.2t (YNX-10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58069141
品番
YNX-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途
チェーンスリングのフックとして
トラスコ品番
134-7521
材質
スチール
基本使用荷重(t)
3.2
寸法a(mm)
32
寸法t(mm)
29
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
38
寸法n(mm)
73
寸法p(mm)
149
破断荷重(kN)
160
自重(kg)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
適合チェン:10
注意
※YNX-10は青色です