GSH5X 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 58069252

破つりハンマー(六角軸シャンク)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード58069252品番GSH5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

作業しやすい本体デザイン、先端工具カンタン交換!
軽い押し付けで、11ジュールの強力な打撃力を発揮します!

シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1[回/分])2750電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1025コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH)(mm)455×240打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2003に準拠)付属品キャリングケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本絶縁方式二重絶縁構造振動3軸合成値(m/s2)(破つり時)15質量(kg)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58069252GSH5X20912212GSH5XNGSH5X 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 20912212破つりハンマー(六角軸シャンク)BOSCH(ボッシュ)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069252
2015-09-14
用途: 解体

仕事でブロックや基礎のコンクリートのハツリで使用していますが、問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 58069252
2016-01-26
用途: コンクリートの斫り
ワールド企画建設業・工事業

少し力が弱い様にも思いますが、軽いので使いやすい

対象商品 : 58069252
2014-07-22
用途: コンクレートのハツリ
株式会社NDC

重量のわりにはハツリ能力があり楽にはつり作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする