TI-CRS5 チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム) 58069636

TI-CRS5 チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム) 58069636
TI-CRS5 チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム) 58069636

チタンコートカッター 替え刃

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃厚(mm)0.4
刃幅(mm)9
刃長(mm)80
内容量1箱(5枚)注文コード58069636品番TI-CRS5
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。

刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4刃長(mm)80仕様替え刃5枚入り、折れ刃線:12本トラスコ品番434-2313サイズS質量(g)22材質(刃)炭素工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: フィルムカットなど

チタンコートという事もあるだろうか?
普通のタイプより長持ちしている気がします。
ゴールド色も良いです。

2023-11-12
用途: 事務仕事で

現場仕事では耐久性より切れ味が重要!←随時刃を折って使用 時には空き缶を切る場合もあります! 対して事務仕事ではそこまでハードではなく柔らかいもの(紙・ビニール・鉛筆・等)の切りやすさの維持が大事♪ 長持ちしたよいです *切れ味と切りやすさの違いかな♪

対象商品 : 58069636
2023-03-02
用途: 事務仕事で使用です

現場と違い せいぜい紙や紐くらいでタマに「おやつ」の包装紙を切る位で、耐久性と折ったゴミが出にくいのも重要 現場では常時切れ味が大事で事務所では耐久性かな(^^♪

1が参考にしています
対象商品 : 58069645
2020-11-24
用途: 切削、切断。
めぐみマンション田中

チタンで切れるは勿論の事、刃先の角度が浅くていい。
研ぎ直しでも、申し分ない切れ味を誇る。

3が参考にしています
対象商品 : 58069645
2019-09-26
用途: 古本の断裁
卸売・小売業

このカッターの刃を使ったら他の刃はつかえません。切れ味はいままでに使用した中で最高です。一枚辺りの単価がもう少し安ければと思いますが、今でも使い続けています。

1が参考にしています
対象商品 : 58069636
2019-03-15
用途: 通常の切断作業

所詮はコートなので切削直は変わりませんが、ガムテー無などの粘着物が付着しづらいので重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 58069636
2019-10-21
用途: 設備の維持メンテ等に

最初は切れ味は良いですが、耐力が多く掛かると刃が折れたりチタンコーティングが剥がれたりする。値段の割に………もう少し耐久性がほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 58069636
2018-11-06
用途: 切断作業
製造業

価格は少し高いけど耐久性が高いと思います。環境が金属腐食しやすいため良い商品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする