※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
最小加工径(Φmm)
DMIN:6
DMIN:4.5
DMIN:6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58070270
品番
PICIN E06-T25-SCLCR-03
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途
小径加工用。
トラスコ品番
696-5197
勝手
右
最小加工径(Φmm)
DMIN:6
すくい角(°)
GAMF:-15
シャンク高さH(mm)
5.4
使用可能長さ(mm)
LU:25
機能長さ(mm)
LF:40
機能幅(mm)
WF:2.25
接続径(Φmm)
DCON:6