介助用車いすSTAYER SY16シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番65-6891-10
内容量1個注文コード58070664品番SY16-42SB No.112
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥87,980
販売価格(税別)非課税商品
87,980

シート生地は次亜塩素酸ナトリムやアルコールお手入れが可能です。
シートのお手入れのしやすいセパレートシートタイプです。

仕様●サイズ:420×915×985mm●車輪サイズ:前輪/6インチ、後輪/16インチ●重量:約12.1kg●材質:本体/アルミニウム、座面・背もたれ/ビニールレザー、主輪/ハイポリマータイヤ●中床タイプ●背折れ式●シートカラー:フジレザーアズワン品番65-6891-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする