曜日別特売
IMJR3L086 PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス 58070969

IMJR3L086 PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス 58070969
IMJR3L086 PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス 58070969

PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番65-6891-45
内容量1袋(10個)注文コード58070969品番IMJR3L086
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。
オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:8.0mm:5/16"●サイズ(mm):36×38アズワン品番65-6891-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする