曜日別特売
IMJR4106 PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス 58071066

IMJR4106 PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス 58071066
IMJR4106 PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス 58071066

PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-6891-56
内容量1袋(10個)注文コード58071066品番IMJR4106
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。
オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:10.0mm:3/8"●サイズ(mm):20×46Lアズワン品番65-6891-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする