EZ9SXWJ3 レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック) 58071106

レシプロソー用 木工刃(5本1組)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本組)注文コード58071106品番EZ9SXWJ3
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
有効長(mm)220全長(mm)240トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼山数5(1インチ当り)刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58071106
2019-05-30
用途: 切断作業
自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック純正にはちょうど良い長さと歯のピッチが良いブレードがあるのでこれを購入。

対象商品 : 58071106
2014-04-28
用途: 炭の細断

対応した材料とは違うために、炭を細断することには不向きでした。備長炭等の固い炭の場合は良いのかもしれませんが、木炭をL150㎜程度に細断すると炭が割れてしまう。刃のピッチ・刃の大きさが大きいためと考えます。これは決して文句をつけているわけではなく、試してみたかっただけですので、悪しからず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする