OM1066 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 58071224

OM1066 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 58071224
OM1066 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 58071224
OM1066 PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス 58071224

PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):10×31L注文コード58071224品番OM1066
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,629
販売価格(税別)
3,299

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。
オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。
オスネジ部長は10.5mm。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。

仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):10×31Lアズワン品番65-6891-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする