曜日別特売
POP-06 プッシュオンホース 十川ゴム 58071343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュオンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
長さ(m)100
外径(Φmm)12.7
内容量1本注文コード58071343品番POP-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。

用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5質量(g)130/m内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12.7材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最小曲げ半径(mm)45使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素最小破壊圧力(MPa)7.9補強層1BRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする