SSS-250Z 小型電気解氷機”ハイホット” SUZUKID(スズキッド) 58071575

小型電気解氷機”ハイホット”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード58071575品番SSS-250Z
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

解氷時間を所定時間内に設定できる解氷タイマー付きです。
解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプ付きです。
使いすぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を防ぐ加熱防止機能付きです。

用途冬季に凍結してしまう水道管を抵抗熱で解氷する際に。トラスコ品番859-8293材質軟鉄等長さ(mm)280幅(mm)160高さ(mm)216
注意
※フレキシブルパイプへの使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする