1×210×297 アクリル板(透明) ノーブランド 58071736

アクリル板(透明)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード58071736品番1×210×297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。

用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)1透明材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: ドアの灯かりとりと覗き窓に
サービス業

商品は届いているのですが、ドアにまだ取り付けが出来ていません、ガレージから畑に出るドアは早くに付け変えたのですが、その時は灯かりとりと覗き窓は必要が無いと思い付けなかったのですが、今は明かりが要るし畑を見るのにイチイチドアを開けるのが面度いのでアクリル板で作成をする事に 今は寒くて慌てて作成はする事が無いので少し暖かい日に取り付ける段取りです。

対象商品 : 58071736
2021-08-17
用途: 苔テラリウムの器の蓋に加工
Design Naviサービス業

フラットコンテナ、リビーキューブボティブの器にフタを作るのに使用。
馴れてないのでちょっと切りにくかったので、4★です。
透明度は満足です。

対象商品 : 58071763
2021-05-06
用途: イメージスキャナのガラス面を高くするため
サービス業

非破壊型の書籍スキャンplustec社のOpticBookを使用しています。本の中心から6mmはスキャンできませんでした。文庫とか新書だと裁断しないと綺麗にはスキャンできません。
そこでこの透明なアクリル板をフラットスキャナガラス面のそのまま貼り付け厚さ5mm分高くすると(養生テープ等で半固定しておきます)4mm程度までスキャンすることができるようになりました。ガラスとアクリル透明の2枚重ねになるため若干影響が出ますが取り込んだ画像データを一括で修正するフリーソフトもあるためそれを併用すれば文庫本であってもぎりぎり本文をスキャンすることができるようになりました。
変わった使い方ですがアイデア次第という訳です。

1が参考にしています
対象商品 : 58071754
2018-03-14
用途: 壁の小窓
製造業

飼い猫の出入りを禁止したい場所に使いました。透明度、強度ともにとても満足いく商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58071736
2020-05-05
用途: 厚み間違いで使えなかった。(当方ミス)
教育・研究機関

商品について、使ってないので、記載することはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 58071754
2017-07-12
用途: Led アクリルプレート
運輸・通信業

注文してまもなく配送されました
サイズもA4と 額縁にもぴったりで満足です

1が参考にしています
対象商品 : 58071745
2020-03-10
用途: パンフレットラックの補強
運輸・通信業

フレームのみのパンフレットラックに入れたパンフレットがお辞儀してしまうので補強の為に購入
お辞儀したパンフレット類もきちんと立ち見栄えが良くなりました
本来の用途ではないかもしれませんが、他に心当たりも無く今回の品を購入しましたが良かったと思います

対象商品 : 58071745
2016-03-03
用途: 保護カバー

何度もリピートしておりますが品質は均一で安心できます。サイズの種類がA4から揃えてあり、使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする