おたふく手袋
796 のびゝ大判 キナリ タビ 5足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1組(5足)
注文コード
58071740
品番
796
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。
ゆったり履ける大きめサイズです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5374
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
形状
つま先:タビ
色
生成り
サイズ
フリー
サイズ(cm)
26~28
RoHS指令(10物質対応)
対応