TS-CLMALWP LNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプ アイシス 58071800

LNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双仕様●サイズ:L●全長(cm):37注文コード58071800品番TS-CLMALWP
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。
手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。
表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。
下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。
1双入りです。

仕様●サイズ:L●全長(cm):37アズワン品番65-6892-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする