SYS-117 ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業 58071950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYS-117 ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業 58071950
SYS-117 ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業 58071950

ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)117
内容量1個注文コード58071950品番SYS-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

コルゲートタイプのビニールホース用です。

用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用にトラスコ品番700-1033材質オールステンレス製(SUS304)サイズカフス:中(60目)最小径(Φmm)97最大径(Φmm)117スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8線径(mm)2.9
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする