曜日別特売
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055

639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055
639718 WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル) 58072055

WB麦バガスプレート20-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(16パック×50枚)
内容量1ケース(16パック×50枚)注文コード58072055品番639718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700

※フィルム加工されておりません。
バガス(さとうきび)と麦の非可食部を使用した100%生分解性の惣菜用プレートです。
水や油に強く電子レンジにも対応

仕様●サイズ:195×144×20mm●材質:バガス95%・麦5%●重量:14.5gアズワン品番65-6895-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする