Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブ H4 12V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58072761
品番
1P12-60-H40
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
H4
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T15