曜日別特売
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920

FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920
FV-PVC-001-L プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 58072920

プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-6899-31
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード58072920品番FV-PVC-001-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

指先にフィットしやすく使いやすいPVCグローブです。
使用用途に富んだプラスチックグローブ。
加硫促進剤不使用。
ラテックスフリー。
パウダーフリー。
左右兼用で便利。
取り出しやすいボックスパッケージ。
1枚ずつ手首側から引き取れます。
薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。

仕様●色:クリア(乳白色タイプ)●サイズ:全長L=23cm(3サイズ共通23cm)●厚み:0.07(±0.01)mm●材質:PVCアズワン品番65-6899-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする