曜日別特売
TPL-65X140-1714-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 58073447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード58073447品番TPL-65X140-1714-STEEL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。

用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする