曜日別特売
AEC2-08 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073709

 

AEC2-08 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073709
AEC2-08 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073709
AEC2-08 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073709

一輪車電動化キット E-cat Kit2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番698-0298
内容量1セット注文コード58073709品番AEC2-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。
タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。
悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。

用途
運搬業務の効率化に。
トラスコ品番698-0298長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270タイプブレーキ付積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータバッテリーHIKOKI BSL 36B18Xモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする