ニューストロング販売
ヒールリセットストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
60
60
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58073745
品番
HRC-10
参考基準価格(税別)
¥2,303
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途
加工物押えとして。
加工物押えに。
トラスコ品番
837-9472
セット内容
単品
材質
S45C
長さ(mm)
60
幅(mm)
16
全長(mm)
60
高さ(mm)
9
ボルト径寸法(Φmm)
M6用
硬度
HRC35°
仕上
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M6
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認して下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。