アマダマシナリー(NCC)
コンターマシン用ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58073815
品番
C-BM6W64MM14P16M
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
トラスコ品番
246-0804
材質
刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
16000
山数
14