曜日別特売
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937

 

407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937
407308 オキシクリーン EX つめかえ用 グラフィコ 58073937

オキシクリーン EX つめかえ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58073937品番407308
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オキシ漬けで話題の酸素系漂白剤オキシクリーン。
衣類・住まいのガンコな汚れに。
除菌も消臭も漂白も。
色柄物にも使える酸素パワー
塩素不使用。
洗浄成分(界面活性剤)プラス

用途酸素系漂白剤 。トラスコ品番682-9777形状粉末容量(L)2商品タイプ詰替用適合用途靴用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 作業着あらいに
オートメンテナンス フカミ

漬け置きでの効果が良いと思います 作業着用洗剤よりも効果的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする