曜日別特売
SHM-310GB エアホースリール ゴムホース仕様 TRIENS 58074129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHM-310GB エアホースリール ゴムホース仕様 TRIENS 58074129
SHM-310GB エアホースリール ゴムホース仕様 TRIENS 58074129
SHM-310GB エアホースリール ゴムホース仕様 TRIENS 58074129

エアホースリール ゴムホース仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード58074129品番SHM-310GB
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1778材質ホース:耐候性合成ゴムホース幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×15.1ホース長さ(m)10二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする