LPE0190SEBPS ポリスリム手袋(ブルー袋入) 宇都宮製作[手袋] 58074235

ポリスリム手袋(ブルー袋入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード58074235品番LPE0190SEBPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

外面に細かなエンボス加工を施しスベリを防ぐ、ポリエチレン製ディスポ手袋です。食品衛生法適合。

用途一般作業・衛生作業・食品加工向き使い切り手袋、食品衛生法適合。トラスコ品番656-6172材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027ブルーサイズSタイプ左右兼用全長(cm)27.5中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)26滑り止め効果付き粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする