曜日別特売
PCHL 12-24-JHP-QC 突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル 58074418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番696-1929
内容量1個注文コード58074418品番PCHL 12-24-JHP-QC
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。

用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-1929ヘッド長(mm)LH:23.5シャンク幅B(mm)12シャンク高さH(mm)12機能幅(mm)WF:10.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする