※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
DSPシリ-ズFタイプ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58074515
品番
DSP-3F HONTAI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番
697-5473
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
155
容量(L)
3
目盛間隔
(L)なし
内径(mm)
172
直径(mm)
196
適合フタ
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白
有効内寸法・高さ(mm)
143
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。