キクロン
キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ピンク
ピンク
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
58074540
品番
G-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水だけで水垢・尿石などのガンコ汚れを落とします。
用途
洗面台やトイレ等の衛生陶器の洗浄におススメです。
トラスコ品番
685-4783
材質
シート/ポリエステル(ガラス研磨粒子入)、スポンジ/ポリウレタン
厚さ(mm)
23
色
ピンク
縦(mm)
90
横(mm)
68
注意
※本品は陶器洗浄用です。