曜日別特売
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549

 

G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549
G-502 キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 58074549

キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1セット(5個)注文コード58074549品番G-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水だけで水垢・尿石などのガンコ汚れを落とします。

用途洗面台やトイレ等の衛生陶器の洗浄におススメです。トラスコ品番685-4782材質シート/ポリエステル(ガラス研磨粒子入)厚さ(mm)23イエロー縦(mm)90横(mm)68
注意
※本品は陶器洗浄用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする