CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576

 

CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576
CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576
CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576
CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576
CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576
CH-08BK 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 58074576

3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58074576品番CH-08BK
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途板金鋏やハンマー、つかみ箸の収納用。トラスコ品番701-3184材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス長さ(mm)365形状板金鋏、つかみ箸差幅(mm)115高さ(mm)365奥行(mm)80ベルト通し幅(mm)60
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする