曜日別特売
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585

 

CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585
CH-09BK 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 58074585

3連チェーン小物差床皮サック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58074585品番CH-09BK
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途
リモコン計器類などの小物の収納用。
トラスコ品番701-3182材質生地:牛革、金具:スチール、ステンレス長さ(mm)260形状小物差幅(mm)95高さ(mm)260奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)60
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする