曜日別特売
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619

 

KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619
KTR7025 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原工業 58074619

出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード58074619品番KTR7025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンクリート面にもしっかり付く、出来形測定用目盛り付きテープです。
テープに書き込み可能、記入スペースが2列で書きやすいです。
貼るだけ簡単、出来形測定の作業性を改善します。
手切れ性があり、剥離紙(台紙)がない為ゴミが出ません。
はがしやすく糊残りしにくいです。

用途出来形測定用目盛り付きテープとしてトラスコ品番701-1076適合機種テープカット条件:手切れ性材質ポリエチレン幅(mm)702色目盛り(赤・黄)摘要赤黄20cm間隔長さ(m)25テープ幅(mm)70テープ長さ(m)25対応筆記可否:油性マーカーで書き込めますサイズ(mm)紙管:80適応赤黄20cm間隔RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする