住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NSU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
T1500Z
T1000A
T1500Z
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075026
品番
CNMG120412NSU T1500Z
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2