チップ CPMT-SU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質T1000A
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード58075175品番CPMT090304NSU T1000A
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ひし形80°材質T1000Aコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする