1054-965 フィルターチップ(ラック入り滅菌済) ラブコン 58075370

フィルターチップ(ラック入り滅菌済)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個×96本)
アズワン品番65-6909-62
内容量1箱(10個×96本)注文コード58075370品番1054-965
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-6909-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする