バートル
ACブルゾンAC2071
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
XL
色
ミルスグリーン
注文コード
58075459
品番
AC2071-14-XL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
トラスコ品番
701-1718
色
ミルスグリーン
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70