HSM120KA-2-ADD-9131-56 耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) JUTEC 58075775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSM120KA-2-ADD-9131-56 耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) JUTEC 58075775
HSM120KA-2-ADD-9131-56 耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様) JUTEC 58075775

耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード58075775品番HSM120KA-2-ADD-9131-56
参考基準価格(税別)¥159,890販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。
機械的耐性に優れるため生地同士の摩擦が生じる作業におすすめです。
生地が比較的厚いので熱源付近での継続作業にお勧めです。
表面のコーティングは鉄や重金属類の飛散に対する耐性に優れています。
約6cmのハイカラ―襟、手首ファスナーにより飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
足元のスリット部が階段の上り下りなどでスペースを確保します。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの飛散リスクのある作業現場に。
トラスコ品番694-6411材質アルミナイズドプレオックスアラミド厚さ(mm)0.9シルバーサイズXL肩幅(cm)56着丈(cm)122耐熱温度(℃)放射熱0~1000胴回り(cm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする