D-LINE-BU ライン キャナリー 58076010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-LINE-BU ライン キャナリー 58076010
D-LINE-BU ライン キャナリー 58076010

ライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58076010品番D-LINE-BU
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。

用途
曲線を切る際に。
トラスコ品番853-3730材質刃部:ファインセラミックス、本体:ABS樹脂全長(mm)120ブルータイプ替刃あり刃長(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする