CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097

CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097
CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097
CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097
CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097
CTLK-39H 南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 58076097

南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アズワン品番65-6681-21
内容量1個注文コード58076097品番CTLK-39H
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。
盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。

仕様●材質●▼本体:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム●▼南京錠:真鍮●表面処理:内外面バフ研磨●付属品:鍵×2個●容量:50L●内径×高さ×板厚:Φ387×480×0.9mm●重量:6.9kg●CTLタイプアズワン品番65-6681-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする