曜日別特売
No.9 ブラシノズル バキュームブロワーガン モノタロウ 58076280

No.9 ブラシノズル バキュームブロワーガン モノタロウ 58076280
No.9 ブラシノズル バキュームブロワーガン モノタロウ 58076280
モノタロウ

バキュームブロワーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個材質PP(※ブラシ材質:ナイロン)注文コード58076280品番No.9 ブラシノズル
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。

用途
作業後の清掃に
材質PP(※ブラシ材質:ナイロン)
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※危険物は絶対に吸引しないでください。
※吸い込み・吹き飛ばし作業以外には使用しないでください。
※必ず取扱説明書に従い、作業を行ってください。間違った使用方法、改造などは重大な事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする