住友電工ハードメタル
チップ TNMG-SU
商品レビューを投稿する
取扱停止中
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
T1500Z
T1000A
T1500Z
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076733
品番
TNMG160402NSU T1500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります