住友電工ハードメタル
チップ TNMG-FL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076812
品番
TNMG160404NFL T1000A
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
T1000A
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2