住友電工ハードメタル
チップ TNMG-GU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076837
品番
TNMG160404NGU T1500Z
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります