曜日別特売
FF WOCT 09T320T  IC328 フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW イスカル 58076965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード58076965品番FF WOCT 09T320T IC328
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3コーナー使いのポジすくいチップです。

用途高送り加工用。トラスコ品番620-5089材質汎用、ステンレス寸法(mm)コーナーr:4寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする