住友電工ハードメタル
チップ TNMG-EG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
EH520
AC510U
AC520U
AC630M
EH510
EH520
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58077013
品番
TNMG160408NEG EH520
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
EH520
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2