曜日別特売

チップ TNMG-FL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード58077031品番TNMG160408NFL T1000A
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする