住友電工ハードメタル
チップ TPMT-SU
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
58077467
品番
TPMT160404NSU T1000A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
T1000A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります